Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-FBL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37143102
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151398A0
EAN/GTIN:
     4047976513987
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Unterputzaktor zum Steuern von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen
- Ermöglicht eine exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores oder Jalousien
- Komfortable Bedienung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Jalousien/ Rollläden und die Einstellung der Lamellenposition
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Anschluss von zwei handelsüblichen Tastern über schraublose Klemmen für eine lokale Bedienung
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) bspw. für den Einsatz in Kellerräumen
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Merkmale
Produkttyp
Transmitter
Produktfarbe
Weiß
Maximum Außenabstand
180 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Leistung
0.2 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2.2 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.