Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52104463 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 52104463 Schlauchverschraubung
Lapp SKINTOP 52104463 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37120590
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M63x1.5
Temperaturbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.