Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-STR-ISO-M25-R7001 Herst.-Nr.: 53017140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKINTOP® STR-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit dauerhaftem Vibrationsschutz und Reduzierungs-Dichteinsatz
Mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Polyamid | | Verbindender thread type | M25x1.5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66, IP68, IP69 | | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 47 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,01* | € 2,03* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,5684* | € 2,0378* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,5918* | € 2,0518* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,6111* | € 2,0711* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6975* | € 2,1875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|