Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ST-ISO-M25-R7001 Herst.-Nr.: 53017040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Polyamid | | Verbindender thread type | M25x1.5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66, IP68, IP69 | | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 47 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,61* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,3658* | € 1,7672* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,5218* | € 1,9218* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,5372* | € 1,9272* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,54029* | € 1,94029* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|