Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53015440 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53015440 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)
Lapp 53015440 Kabelschiene Grau Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-35852366
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Bei der SKINTOP BT handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutz- Trompete aus Polyamid. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an elektrotechnischen Geräten und Maschinen und für viele weitere Einsatzgebiete in der Industrie. Durch die Biegeschutztrompete werden ein Abknicken und das übermäßige Biegen des Kabels bzw. der Leitung verhindert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55.9 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2382*
€ 1,5682*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,2398*
€ 1,5698*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2548*
€ 1,5948*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3053*
€ 1,6553*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,39*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5682*
€ 1,86616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4982*
€ 1,78286
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9073 P
ab € 43,80*
Zubehör
Lapp Kabel
53019040
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.