Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 54115270 Kabelschiene Schwarz Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 54115270 Kabelschiene Schwarz Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Lapp SKINTOP 54115270 Kabelschiene Schwarz Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37106509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® K-M ATEX plus, metrische Kunststoffkabelverschraubung mit hoher Schutzart und Kälteschlagbeständigkeit, für Ex-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M63
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,612*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,272*
€ 12,22368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,922*
€ 11,80718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,242*
€ 10,99798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,612*
€ 9,05828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.