Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Burgund Microsoft Cover port QWERTY Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Burgund Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Burgund Microsoft Cover port QWERTY Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37051111
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FFQ-00047
EAN/GTIN:
     889842205695
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Notebook Tastatur
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 7+
Produktfarbe
Burgund
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
310 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Trackpad
Windows Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.