| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-37005348 Herst.-Nr.: 85310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Klinkenkabel von Delock kann z. B. beim Anschluss der Soundkarte an einen Verstärker eingesetzt werden.
- Anschlüsse: 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker >2 x Cinch Stecker (rot, weiß) - Drahtquerschnitt: 29 AWG - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m - Farbe: weiß Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Rot, Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 29 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| |