Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N1030SL-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GV-N1030SL-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030SL-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030SL-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030SL-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030SL-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36993229
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1030SL-2GL
EAN/GTIN:
     4719331301620
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35.9 mm
Höhe
68.9 mm
Breite
174.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
6008 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
384
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
1252 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus)
1506 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, gigabyte geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.