Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Gigabyte GV-N1030D5-2GL Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36993228
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1030D5-2GL
EAN/GTIN:
     4719331301590
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
14.7 mm
Höhe
68.9 mm
Breite
149.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
6008 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1257 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1506 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, gigabyte geforce, geforce, geforce lowprofile, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.