Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2771 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2771 Entwicklungsplatine
Adafruit 2771 Entwicklungsplatine
Adafruit 2771 Entwicklungsplatine
Adafruit 2771 Entwicklungsplatine
Adafruit 2771 Entwicklungsplatine
Adafruit 2771 Entwicklungsplatine
Adafruit 2771 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980013
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2771
EAN/GTIN:
     704256794743
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Energie
Ausgangsstrom
500 mA
Arbeitsspannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
10
PWM digitale E-/A-Pins
7
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
51 x 23 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
4.8 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATMega32u4
Mikrocontroller Frequenz
8 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
ab € 4,30*
Zubehör
Adafruit
2890
ab € 6,48*
Zubehör
Adafruit
2922
ab € 7,75*
Zubehör
Adafruit
2923
ab € 6,91*
Zubehör
Adafruit
2927
ab € 19,09*
Zubehör
Adafruit
3028
ab € 13,33*
Zubehör
Adafruit
2895
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.