Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 562302000 Lichtschalter Thermoplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 562302000 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Kopp 562302000 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36973647
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     562302000
EAN/GTIN:
     4008224338707
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hauptschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Aufputz Feuchtraum Heizungs-Hauptschalter (Aus, 2-polig) rotes Sichtfenster, Schrifteinlage Heizungs-Notschalter beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.