Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Lindano 60 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Lindano 60 x 100 cm
Kela Lindano 60 x 100 cm
Kela Lindano 60 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36961424
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21171
EAN/GTIN:
     4025457211713
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
60 x 100 cm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Färbung
Abbildung
Form
Rechteckig
Material
Baumwolle
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Stoffgewicht
1775 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21123
ab € 17,84*
Ähnlich
kela
21121
ab € 24,60*
Ähnlich
kela
21124
ab € 24,56*
Ähnlich
kela
21170
ab € 17,81*
Ähnlich
kela
21122
ab € 38,28*
Ähnlich
kela
21125
ab € 38,08*
Ähnlich
kela
21131
ab € 38,19*
Ähnlich
kela
21172
ab € 38,15*
Ähnlich
kela
21175
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.