Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89534 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36960485
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89534
EAN/GTIN:
     4043619895342
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
Kabel SMA
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 2,4 GHz Bands im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth und ZigBee 2,4 GHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
53.5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Zweck
Draußen
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
1.5 dB
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.