Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12418 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12418 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
DeLOCK 12418 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36960476
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12418
EAN/GTIN:
     4043619124183
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
gsm antenne 5dbi
Diese GSM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener GSM Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.824 - 0.96 / 1.71 - 1.99 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
319 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Maximale Eingangsleistung
50 W
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-58
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
0.6 dB
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.