Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89533 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89533 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA
DeLOCK 89533 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA
DeLOCK 89533 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36960474
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89533
EAN/GTIN:
     4043619895335
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
radio antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bands im Innen- und Außenbereich. Sie ist ZigBee 868 MHz und Z-Wave 868 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Frequenzband
0.868 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.5 mm
Tiefe
53.5 mm
Höhe
75 mm
Durchmesser
53.5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Maximale Eingangsleistung
10 W
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Zweck
Draußen
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
1 dB
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.