| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36929027 Herst.-Nr.: 85132 EAN/GTIN: 4043619851324 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit SFP Modul mit einem Switch oder Medienkonverter. Beide Leiter teilen sich eine Ummantelung und den Knickschutz, so dass das Kabel sehr platzsparend ist. Der Extraktor Hebel erleichtert das Ausstecken bei Panels mit hoher Dichte. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Lichtleitertyp | OM4 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Pink | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Einführungsverlust | 0.5 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |