Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 752672-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 752672-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
HPE 752672-001 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36787366
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     752672-001
EAN/GTIN:
     886201355107
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,67*
€ 455,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,15*
€ 442,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.