Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz iLAM Office Pro A3 Heisslaminator 500 mm/min Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz iLAM Office Pro A3 Heisslaminator 500 mm/min Grau, Silber
Leitz iLAM Office Pro A3 Heisslaminator 500 mm/min Grau, Silber
Leitz iLAM Office Pro A3 Heisslaminator 500 mm/min Grau, Silber
Leitz iLAM Office Pro A3 Heisslaminator 500 mm/min Grau, Silber
Leitz iLAM Office Pro A3 Heisslaminator 500 mm/min Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36743917
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     75180084
EAN/GTIN:
     4002432113545
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Touch Panel mit 4 Einstellungen für 80, 100, 125 und 175 mic sowie Rücklauftaste - ein Fingertipp genügt. Nur 1 Minute Aufwärmzeit. Leistungsstarkes Laminiergerät für den täglichen, professionellen Einsatz.

Merkmale
- 4 Walz-Rollen für schnelles Laminieren mit perfekten Ergebnissen
- Einfache Bedienung über das Touch Panel mit nur einem Fingertipp
- Schnelles Laminieren bei jeder Folienstärke mit 500 mm/Min. Ideal für die häufige Nutzung im Büro oder in der Schule
- Integrierte Ablage am Ein- und Ausgang des Geräts
- Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch
- Für 80 bis 175 mic
- Benötigt ca. 40 Sekunden für das Laminieren einer 80 mic A4 Folie
- LED und akustisches Signal zeigen an, wenn das Gerät betriebsbereit ist
- Inklusive kostenlosem Laminierfolien Starterkit
- 2 Jahre Garantie, CE zertifiziert
- Empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT Folien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
320 mm
Typ
Heisslaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
500 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.4 mm
Format
A3
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
175 µm
Anzahl der Rollen
4
Aufwärmzeit
1 min
Temperatur (max)
135 °C
Produktfarbe
Grau, Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Berührung
Anzeigelicht
Ja
Umkehr der Motorfunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1250 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
4550 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Zubehör
Leitz
74890000
ab € 10,46*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,71*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 0,1436*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0615*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,14*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,24*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,50*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,81*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 0,11023*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 9,96*
Zubehör
Leitz
74400089
ab € 69,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.