Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber 16019 Aktenordner Karton Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daiber 16019 Aktenordner Karton Weiß
Daiber 16019 Aktenordner Karton Weiß
Daiber 16019 Aktenordner Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36681121
Hersteller:
     Daiber
Herst.-Nr.:
     16019
EAN/GTIN:
     4019518043221
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Pass- und Bewerbungsbildmappen-Kombi mit Einsteckschlitzen und geschwungener Verschlusslasche! Für Passbildformate: bis 4,5 x 6 cm und 6 x 9 cm und Bildfach für Bildformate: 7 x 10 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Porträt
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl von Fächern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.