Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GK60-S503 Rasierer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-GK60-S503 Rasierer Silber
Panasonic ER-GK60-S503 Rasierer Silber
Panasonic ER-GK60-S503 Rasierer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36672898
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GK60-S503
EAN/GTIN:
     5025232864416
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Schnittlänge ca. 0,1 mm

Für eine sanfte Rasur
Breite, fixierte Klinge mit Schutz

Aufsatz für Bikinizone
Geeignet für sensible Hautpartien
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Betriebsdauer
40 min
AC Eingangsspannung
220-230 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Schnittbreite
0.1 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.