Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Traversen Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Traversen Schraubenziehereinsatz
Wiha Traversen Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36666069
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Erfüllt Ihre Ansprüche
Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz
Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit
Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Weitere Informationen

Anwendung
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Extra
Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
12.4 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubenkopfgröße
2 x 50 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.