Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware 78800609 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunware 78800609 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent
Sunware 78800609 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent
Sunware 78800609 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36600295
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     78800609
EAN/GTIN:
     8711112788008
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Tragegriff(e)
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Deckelfarbe
Transparent
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
22 l
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
260 mm
Innenmaße (B x T x H)
320 x 230 x 240 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 6,07*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61628 02
ab € 8,58*
Ähnlich
Sunware
82000609
ab € 4,83*
Ähnlich
Sunware
82100609
ab € 5,58*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,89*
Ähnlich
Sunware
H6160102
ab € 4,53*
Ähnlich
Sunware
H6160302
ab € 6,30*
Ähnlich
Sunware
H6162602
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.