Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-line Box 2,5L - Kunststoffbox, transparent, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-line Box 2,5L - Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Q-line Box 2,5L - Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Q-line Box 2,5L - Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Q-line Box 2,5L - Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-40820005
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     82000609
EAN/GTIN:
     8711112820005
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Hochwertige transparente Kunststoffbox für Haushalt,
Büro, Küche und Werkstatt.
Geeignet alles Längliche z.B. für Schreibutensilien, Stifte, Fülle
Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an
Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation.
Für diese Box gibt es viele passende Einsätze.

Kunststoffboxen von SUNWARE werden ausschließlich in den Niederlanden hergestellt - und dies seit 40 Jahren.

  • Premiumqualität, hergestellt in Holland
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen: 388 x 142 x 65 mm
  • Volumen: 2,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, Ordnungsbox, transparent, lange Pinsel, schreibzeug, Aufbewahrung, Küche, Plastikbox, Kunststoffbehälter, Keller, Dachboden, Kleiderschrank, Abstellraum, Garage, sunware, Q-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
82300609
ab € 5,94*
Ähnlich
Sunware
81100609
ab € 13,87*
Ähnlich
Sunware
81200609
ab € 16,43*
Ähnlich
Sunware
81900609
ab € 3,49*
Ähnlich
Sunware
82100609
ab € 5,57*
Ähnlich
Sunware
82200609
ab € 6,86*
Ähnlich
Sunware
H6162802
ab € 8,61*
Ähnlich
Sunware
H6164102
ab € 2,63*
Ähnlich
Sunware
H6164502
ab € 19,18*
Ähnlich
Sunware
H6164602
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.