Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.02K01.030 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.02K01.030 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Acer KH.02K01.030 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36586491
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.02K01.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Kompatible Produkte
ACER ASPIRE A315-31 ACER ASPIRE A715-71G ACER ASPIRE ES1-572 ACER ASPIRE VN7-593G ACER ASPIRE VN7-793G ACER PREDATOR GX-792
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.