Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipae-Progarden Dolomiti Gartenstuhl Lounge Harter Sitz Harte Rückenlehne Polypropylen (PP) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ipae-Progarden Dolomiti Gartenstuhl Lounge Harter Sitz Harte Rückenlehne Polypropylen (PP) Anthrazit
Ipae-Progarden Dolomiti Gartenstuhl Lounge Harter Sitz Harte Rückenlehne Polypropylen (PP) Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36550608
Hersteller:
     Ipae-Progarden
Herst.-Nr.:
     66799
EAN/GTIN:
     8009271667990
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Lounge
Struktur
Gitter
Sitztyp
Harter Sitz
Rücklehnentyp
Harte Rückenlehne
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Anthrazit
Armlehne
Ja
Anzahl
1
Anzahl an Armlehnenpositionen
1
Stapelbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungshöhe
2120 mm
Paketgewicht
164710 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.