Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipae-Progarden King Gartentisch Anthrazit Rechteckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ipae-Progarden King Gartentisch Anthrazit Rechteckige Form
Ipae-Progarden King Gartentisch Anthrazit Rechteckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36550500
Hersteller:
     Ipae-Progarden
Herst.-Nr.:
     05202
EAN/GTIN:
     8009271052024
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Gartentisch
Outdoortisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polypropylen (PP)
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Tiefe
790 mm
Höhe (max)
720 mm
Gewicht
6200 g
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
6530 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.