| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36532887 Herst.-Nr.: 202800 EAN/GTIN: 4010337023456 |
| |
|
| | |
| Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle. Integrierte Spannungsversorgung nach DALI-Spezifikation (DIN IEC 60926) für 26 DALI-Teilnehmer. Parallelschalten von bis zu 4 DALI-Potentiometern mit integriertem Netzteil um bis zu 104 DALI-Teilnehmer zu versorgen. Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast. Speichern einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | Leistungen | Typ | Dimmer & Schalter | Design | Bauart | Eingebaut | | Steuerung | Drehregler | | Produktfarbe | Metallisch | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |