Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9321911 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9321911 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
DELL A9321911 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36499021
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9321911
EAN/GTIN:
     5397063904723
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>Alienware Area - 51 R2 - Precision Workstation T3620 - Precision Workstation T3420 - OptiPlex 7040 MT - OptiPlex 7040 Micro - OptiPlex 7040 SFF - Optiplex 3046 MT - PowerEdge T30 - OptiPlex 3050 MT - OptiPlex 3050 SFF - OptiPlex 5050 SFF - OptiPlex 5050 MT - XPS Tower (8920) - OptiPlex 7050 SFF - OptiPlex 7050 MT - Alienware Aurora R6</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.