Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Schwaiger HG2000 532 Sicherheitsalarmsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36450621
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HG2000 532
EAN/GTIN:
     4004005019957
Suchbegriffe:
Funkaußensirene
Knöpfe
knopf grün
knöpfe
Funk-Alarm-System „Green Guard“ Starter-Set mit Außensirene, erweiterbar

Das SCHWAIGER Funk-Alarm-System „Green Guard“ dient der Absicherung und Überwachung des Grundstücks und Zuhauses. Mithilfe unterschiedlicher Sensoren können einzelne Bereiche des Gebäudes wie z.B. der Eingangsbereich überwacht oder abgesichert werden. Das komplette System wird über die Außensirene als Zentraleinheit gesteuert, welche per Funk mit den unterschiedlichen Sensoren kommuniziert. Sobald die Zentraleinheit über die Sensoren einen Verstoß erkennt, löst diese einen Alarm aus.

Details

Drahtloses sowie erweiterbares Funk-Alarm-System
Bis zu 8 definierbare Sicherheitszonen
Steuerung der Anlage über die Zentraleinheit oder über Funkfernbedienung
Integrierter Sabotageschalter
Mit Hilfe der Backup Batterie gewährleistet das System auch weiterhin Schutz bei Stromausfall
Große Reichweite des Funksignals
Alarmdauer und Einschaltverzögerung einstellbar
Lauter abschreckender Alarmton
Alarmdauer: 1, 3, 5 Minuten (einstellbar)
Weitere Informationen zu den Komponenten sind den entsprechenden Datenblättern der einzelnen Produkte zu entnehmen.
Batteriebetrieben
Lieferumfang: Außensirene, Bewegungsmelder, Tür- und Fenstersensor, Montagematerial, 2x Funk-Fernbedienung inkl. Batterien (je 2x A27), Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
Warnung Dezibel
120 dB
Maximum Außenabstand
250 m
Funkfrequenz
868.35 MHz MHz
Lieferumfang
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Fernbedienungen
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Autonomie-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.