Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Optional Cassette Maintenance Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Optional Cassette Maintenance Roller
Epson Optional Cassette Maintenance Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36385333
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S210049
EAN/GTIN:
     8715946629537
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Feed Roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946629506
Merkmale
Druckleistung
200000 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-C869RDTWFC - WorkForce Pro WF-C869RDTWF - WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC - WorkForce Pro WF-C8690DWF Series - WorkForce Pro WF-C8690DWF - WorkForce Pro WF-C8690DTWFC - WorkForce Pro WF-C8690DTWF - WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC - WorkForce Pro WF-C8610DWF - WorkForce Pro WF-C8190DW Series - WorkForce Pro WF-C8190DW - WorkForce Pro WF-C8190DTWC - WorkForce Pro WF-C8190DTW - WorkForce Pro WF-C8190D3TWC</li></ul>
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
121 g
Weitere Suchbegriffe: Pickup roller, Transferrolle, feed roller, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG70401BP
€ 1.948,27*
Zubehör
Epson
C11CG70401BB
€ 1.274,04*
Zubehör
Epson
C11CG70401BR
€ 1.504,83*
Zubehör
Epson
C11CG70401BM
€ 964,98*
Zubehör
Epson
C11CG70401AA
€ 973,18*
Zubehör
Epson
C11CG69401
€ 1.511,27*
Zubehör
Epson
C11CG69401PB
€ 1.359,91*
Zubehör
Epson
C11CG68401BP
€ 2.395,70*
Zubehör
Epson
C11CG68401PY
€ 2.493,48*
Zubehör
Epson
C11CG68401BB
€ 1.794,05*
Zubehör
Epson
C11CG68401PA
€ 1.785,16*
Zubehör
Epson
C11CG68401BR
€ 2.001,30*
Zubehör
Epson
C11CG68401PR
€ 2.083,01*
Zubehör
Epson
C11CG68401PB
€ 1.525,58*
Zubehör
Epson
C11CG68401AA
€ 1.464,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.