Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Standard Cassette Maintenance Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Standard Cassette Maintenance Roller
Epson Standard Cassette Maintenance Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36384872
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S210048
EAN/GTIN:
     8715946629520
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Papierkassette
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946628295
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
200000 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-C869RDTWFC - WorkForce Pro WF-C869RDTWF - WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC - WorkForce Pro WF-C8690DWF Series - WorkForce Pro WF-C8690DWF - WorkForce Pro WF-C8690DTWFC - WorkForce Pro WF-C8690DTWF - WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC - WorkForce Pro WF-C8610DWF - WorkForce Pro WF-C8190DW Series - WorkForce Pro WF-C8190DW - WorkForce Pro WF-C8190DTWC - WorkForce Pro WF-C8190DTW - WorkForce Pro WF-C8190D3TWC</li></ul>
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG70401BP
€ 2.141,09*
Zubehör
Epson
C11CG70401BB
€ 1.279,78*
Zubehör
Epson
C11CG70401BR
€ 1.498,48*
Zubehör
Epson
C11CG70401BM
€ 958,95*
Zubehör
Epson
C11CG70401AA
€ 972,56*
Zubehör
Epson
C11CG69401
€ 1.520,94*
Zubehör
Epson
C11CG69401PB
€ 1.361,84*
Zubehör
Epson
C11CG68401BP
€ 2.555,30*
Zubehör
Epson
C11CG68401PY
€ 2.724,16*
Zubehör
Epson
C11CG68401BB
€ 1.790,24*
Zubehör
Epson
C11CG68401PA
€ 1.795,32*
Zubehör
Epson
C11CG68401BR
€ 1.999,99*
Zubehör
Epson
C11CG68401PR
€ 2.078,57*
Zubehör
Epson
C11CG68401PB
€ 1.535,34*
Zubehör
Epson
C11CG68401AA
€ 1.333,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.