Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUBE35001A Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUBE35001A Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
ABUS FUBE35001A Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
ABUS FUBE35001A Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36344522
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBE35001A
EAN/GTIN:
     4003318774430
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die Smartvest Funk-Fernbedienung bietet neben Smartphone und Tablet eine weitere schlanke und bequeme Bedienoption – unmittelbar per Knopfdruck und ganz ohne PIN-Code. Mit ihr lässt sich die Smartvest Aktivieren und Deaktivieren oder im Ernstfall ein Überfallalarm per Knopfdruck auslösen. Außerdem können die Tasten über die App so konfiguriert werden, dass bei Knopfdruck bestimmte Kameras oder die Sirene mit aktiviert werden. Damit bietet die Smartvest Funk-Fernbedienung elementare Bedienoptionen im kleinen und handlichen Format bei einfacher und intuitiver Bedienung.

Hinweis:

Ein integrierter Sicherheitsmechanismus schützt die Smartvest Funk-Fernbedienung vor sogenannten Replayangriffen. Alle Schalt-Befehle zur Smartvest Zentrale sind individualisiert und damit durch unbefugte Dritte nicht reproduzierbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
100 m
Funkfrequenz
868 MHz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieverbrauch
15 mA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Markenkompatibilität
ABUS
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Smartvest
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.