Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
DELL TB16 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36340898
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BCNU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine Dockingstation. Ein Kabel. Ultimative Leistung.
Das Dell Thunderbolt™ Dock TB16 – 240 W mit Intel® Thunderbolt 3 Technologie ist die ultimative Dockinglösung. Sie ist für leistungsorientierte Benutzer und herkömmliche Workstation-Clients gedacht und bietet die Möglichkeit, bis zu drei FHD-Displays, zwei 4K-Displays oder ein 5K-Display mit 60 Hz anzuschließen. Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s ermöglichen die blitzschnelle Übertragung großer Dateien, wie etwa zur Bearbeitung von Videos.

Kleine Standfläche und große Flexibilität
Das Dell Thunderbolt™ Dock TB16 – 240 W ist mit nur 145 x 145 x 51 mm (5,7 x 5,7 x 2 Zoll) sehr kompakt. Über nur ein an Ihr Notebook angeschlossenes Kabel haben Sie Zugriff auf zahlreiche Ports – ein deutlicher Produktivitätsgewinn.

Stromversorgung aus einer Hand
Das Dell Thunderbolt™ Dock TB16 – 240 W kann Ihr Notebook (bei 19,5 V) mit Strom versorgen und auch bis zu 60 W Leistung für angeschlossene Thunderbolt™ 3 Peripheriegeräte bereitstellen. Dell Precision, Latitude oder XPS Notebooks mit einem Thunderbolt™ 3 Port können bis zu 130 W Leistung erhalten.

Anschlüsse und Funktionen:
- Unterstützt 3 Bildschirme
- Zwei USB 2.0-Ports
- Drei USB 3.0-Ports
- Thunderbolt 3 (USB-C) Port
- Lautsprecherausgang (hinten)
- Audiokombibuchse (vorne)
- Gigabit-Ethernet
- Steckplatz für Kensington Sicherheitsschloss
- 7,4-mm-DC-IN-Netzeingang
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
720 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
120-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
240 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
XPS 13 (9350) XPS 15 (9550) XPS 12 (9250) Precision 15 7000 Series (7510) Precision 17 7000 Series (7710) Precision 15 3000 Series (3510) Precision 15 5000 Series (5510) XPS 13 (9360) XPS 9560 Precision 5520 Precision 3520
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,84*
€ 368,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.