Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HD-7000PRO Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox HD-7000PRO Schwarz
Raynox HD-7000PRO Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3631673
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     HD7000PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkonverter
HD-7049PRO, HD-7000PRO und HD-70620PRO sind Weitwinkel-Vorsatzobjektive mit sehr hohem Auflösungsvermögen. Die 3 einzeln stehenden werden aus optischem Glas mit hohem Brechungsindex hergestellt uns sind mit den aktuellsten Methoden der optischen Konstruktion gerechnet. So wurde die beeindruckende Auflösung von 540 Linien / mm im Zentrum (MTF 30%) errecht. Dieses Vorsatzobjektiv ist über den gesamten Zoombereich des Hauptobjektivs nutzbar. Bei Verwendung des HD-7049PRO / HD-7000PRO / HD-7062PRO bleibt die Lichtstärke des Camcorder-Objektivs erhalten, es tritt kein Lichtverlust ein.Zwischen den Modellen HD-7049PRO, HD-7000PRO und HD-70620PRO gibt es keinen Qualitätsunterschied, nur die Maße des Montagegwindes sind unterschiedlich: Das HD-7049PRO hat ein 49 mm Montagegewinde, das HD-7000PRO hat ein 58 mm Montagegewinde, und das HD-7062PRO eines mit 62 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.70 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Gewindedurchmesser
58 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
313 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,96*
€ 800,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,00*
€ 790,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,97*
€ 771,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.