| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3631653 Herst.-Nr.: RAHD-6600P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei der Konstruktion dieses Objektivs wurde besonderer Wert auf die Korrektur der chromatischen Abberration (Farbfehler) und auf verzeichnungsfreie Bildwiedergabe gelegt Die Auflösung bietet 350 Linien im Zentrum* Das Anschlussgewinde hat 58 mm, das Frontgewinde 72 mm. Kompatibel zu Sony VX-2000, DSR-PD150**. Nominal 0,66 Tatsächlich 0,66 diagonal /0,66 zentral Maße / Gewicht: 75 x 39 mm / 178g *MTF 30%. Entspricht 1890 TV-Linien bei 1/4´´ CCD, 2520 TV-Linien bei 1/3´´ CCD. **Wenn das Zoomobjektiv auf mehr als 6-fach Tele eingestellt ist, entstehen bei angesetztem HD-6600PRO58 Weichzeichnungseffekte No vignetting in over scan mode. May cause vignetting in under scan mode and still mode. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Vergrößerung | 0.66 x | Design | Produktfarbe | Schwarz | Objektiv | Gewindedurchmesser | 58 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 178 g |
|
| | |
| | | |
| |