| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3626883 Herst.-Nr.: 5510 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reflexfreies, mattgrau beschichtetes Grundbrett mit aufgedrucktem Feinraster, cm- und inch-Skala. Höhenverstellbare Füße. Wasserwaage im Sockel. Besonders breite und extrem vibrationsarme Führungssäule aus mattschwarz eloxiertem Aluminium-Profilrohr mit cm- und inch-Skala. Höhenverstellung durch kunststoffgelagerten Friktionstrieb mit Handkurbel. Gewichtsausgleich über mitlaufende Rollfeder.
Kameraständer RS 1 mit Kameraarm RA 1 mit wechselbarem Anschlussgewinde B 1/4 / B 3/8 und Vorrichtung zur Justierung der Kamera, einstellbar auf verschiedene Kameragehäuse. Maximale Belastung: 4 kg. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Metall | | Höchstgewichtskapazität | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| |