Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S50-MA-5-C01-PP Lichtschranke Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S50-MA-5-C01-PP Lichtschranke Messing
Datalogic S50-MA-5-C01-PP Lichtschranke Messing
Datalogic S50-MA-5-C01-PP Lichtschranke Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36260506
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952021210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Messing
Frequenz
0.5 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
cUL, CE, II3DG
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.