Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S50-MA-5-C21-PP Lichtschranke Messing, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S50-MA-5-C21-PP Lichtschranke Messing, Metall
Datalogic S50-MA-5-C21-PP Lichtschranke Messing, Metall
Datalogic S50-MA-5-C21-PP Lichtschranke Messing, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36260503
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952022140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Messing, Metall
Frequenz
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
cUL, CE, II3DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.