Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic AS1-LD-SR-010-J Lichtschranke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic AS1-LD-SR-010-J Lichtschranke Schwarz
Datalogic AS1-LD-SR-010-J Lichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36260425
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     958101010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Die Flächensensoren der AS1-Serie basieren auf der Lichtgittertechnologie und können Objekte in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen mit 100 mm Kontrollhöhe erkennen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
150.1 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
300 g
Energie
Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Transmitter-Reichweite
0.3 - 2.1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtgitter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,07*
€ 509,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.