Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0034A Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0034A Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
LogiLink CR0034A Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
LogiLink CR0034A Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36132566
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0034A
EAN/GTIN:
     4052792041309
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Kompakter USB 3.0 Kartenleser zum Lesen und Schreiben von SD/SDHC, MicroSD/SDHC, sowie SDXC und MicroSDXC Karten. Der Anschluss erfolgt am USB 3.0 Port und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.