Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigben Interactive Deluxe Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigben Interactive Deluxe Set
Bigben Interactive Deluxe Set
Bigben Interactive Deluxe Set
Bigben Interactive Deluxe Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35998569
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     NNS40
EAN/GTIN:
     663293109128
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
390 g
Merkmale
Typ
Set
Plattform
Nintendo Switch
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
4202921900
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Spielhülle
Ja
Anzahl der Spielhüllen
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.