Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™
Digitus Universal Docking Station, USB Type-C™
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35984470
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70861
EAN/GTIN:
     4016032424970
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Verwandeln Sie Ihr Notebook in ein voll funktionsfähiges Desktop System - Erweitern Sie Ihr Notebook um 11 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C™ Port:

- Unterstützt Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p Auflösung (HDMI, MiniDP)
- Dual Monitor Funktion - Anschluss von zwei Monitoren gleichzeitig (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 3 x Video Anschlüsse (HDMI, Mini DP, VGA) - Ausgabe von Videosignalen mit einer max. Auflösung von UHD 4K2K, 30 Hz
- 1 x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD 2.0) Funktion zur schnellen Ladung des Notebooks (60 W, 20 V / 3 A)
- 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), ein Port mit Ladefunktion für Mobilgeräte (5 V/1,5 A)
- 1 x Stereo Audio Anschluss - Anschluss von Kopfhörern oder Mikrofon
- 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung Ihres Notebook ins Netzwerk per Kabel
- 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)

Die vollfunktionale Universal Docking Station USB Type-C™ von DIGITUS® bietet Ihnen alles, um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen. Es sind drei Video-Schnittstellen (HDMI, Mini DP, VGA) vorhanden, wobei zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können. Die höchstmögliche unterstützte Auflösung hierbei: Brillantes UHD (4K2K / 30 Hz). Des Weiteren sind drei USB 3.0 Anschlüsse integriert, von denen ein Port ( 5 V / 1,5 A) zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte bereithält. Ergänzt werden die USB-Schnittstellen durch einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD 2.0) Funktionalität. Ebenso verbaut sind zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel in Ihr Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch einen Stereo Audio-Anschluss. Erweitern Sie Ihr Notebook über nur einen USB-C™ Port - mit der multifunktionalen Universal Dockstation USB Type-C™.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Paketgewicht
326.667 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
VK Zolltarifcode
84718000
Technische Details
Verpackungsvolumen
595 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
250 g
Kabellänge
0.1 m
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Integrierter Kartenleser
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB Typ-C
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.