Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p AB 102 LOSE Koaxialkabel 2,5 m Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p AB 102 LOSE Koaxialkabel 2,5 m Koaxial Weiß
e+p AB 102 LOSE Koaxialkabel 2,5 m Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35936799
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     140051
EAN/GTIN:
     4005298014483
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Koax-Stecker + Koax-Kupplung
    - Farbe: weiß, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß >85 dB
    - zur Übertragung von TV- und Radiosignalen
    - Kabellänge 2,5m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,165*
€ 8,52635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,645*
€ 6,71755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.