Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET BSP-360 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET BSP-360 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau, Weiß
PLANET BSP-360 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35933016
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     BSP-360
EAN/GTIN:
     4711605282376
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
Router
industrie-switch 5 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Schuld, Link, Leistung, System
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Puffergröße
512 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1026 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
461.5 BTU/h
Energie
DC input Spannung
24 V
Eingangsstrom
6 A
Eingangsspannung
60 V
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
135.36 W
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Durchgang
5.95 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Modulation
PWM
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, router 5 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,01*
€ 931,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,98*
€ 891,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,60*
€ 870,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,70*
€ 825,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.