Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec D250 Mini USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec D250 Mini USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Emtec D250 Mini USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Emtec D250 Mini USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35812735
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD64GD252
EAN/GTIN:
     3126170150028
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
5 mm
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home,Windows 2000,Windows 7 Home Premium,Windows 8,Windows ME,Windows Vista Home Premium,Windows XP Home
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.