Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Pyropen Gaslötkolben 500 °C Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Pyropen Gaslötkolben 500 °C Schwarz, Blau
Weller Pyropen Gaslötkolben 500 °C Schwarz, Blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35743284
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051606099
EAN/GTIN:
     4003019043279
Suchbegriffe:
Feuerzeug-Gas
Feuerzeuggas
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gaslötkolben
Temperatur (min)
200 °C
Temperatur (max)
500 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Leistung
80 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051612299
ab € 10,58*
Zubehör
Weller Tools
T0051612399
ab € 10,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051612599
ab € 10,58*
Zubehör
Weller Tools
T0051612799
ab € 10,56*
Zubehör
Weller Tools
T0051613099
ab € 12,79*
Zubehör
Weller Tools
T0051613299
ab € 12,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051614099
ab € 16,12*
Zubehör
Weller Tools
T0051614299
ab € 12,98*
Zubehör
Weller Tools
T0051614399
ab € 13,88*
Zubehör
Weller Tools
T0051615899
ab € 4,85*
Zubehör
Weller Tools
T0051615999
ab € 4,80*
Zubehör
Weller Tools
005 16 160 99
ab € 4,52*
Zubehör
Weller Tools
005 16 120 99
ab € 10,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051612199
ab € 10,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051612999
ab € 10,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.