Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE901R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE901R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE901R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE901R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE901R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE901R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35708711
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE901R
EAN/GTIN:
     672792403828
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDBaseT-Port
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
87 x 100.6 x 30 mm
Empfängergewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 351,57*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.075,74*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 197,69*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 35,01*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 150,27*
Zubehör
Aten
VE1901AEUT
ab € 168,94*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 246,34*
Zubehör
Aten
VE601T
ab € 63,27*
Zubehör
Aten
VE801T-AT-E
ab € 74,10*
Zubehör
Aten
VE802-AT-E
ab € 261,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.