Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 1931507 Kugelschreiber Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker 1931507 Kugelschreiber Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Parker 1931507 Kugelschreiber Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Parker 1931507 Kugelschreiber Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Parker 1931507 Kugelschreiber Schwarz Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35706718
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1931507
EAN/GTIN:
     3501179315072
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Edelstahl
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Metall
Abschlussmaterial
Gold
Clip-Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parker
1931476
ab € 63,38*
Sonstiges
Parker
1931492
ab € 171,55*
Sonstiges
Parker
1931497
ab € 63,75*
Sonstiges
Parker
1931519
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.