Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 492-BBUN Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 492-BBUN Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz
DELL 492-BBUN Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz
DELL 492-BBUN Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35683621
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     492-BBUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Auto
Ausgangsleistung
65 W
Kompatibilität
Chromebook 11 3100 Chromebook 11 3100 2-In-1 Chromebook 11 5190 Chromebook 11 5190 2-In-1 Chromebook 13 3380 Chromebook 14 3400 Inspiron 13 7000 (7390) 2-in-1 Latitude 12 Rugged Extreme 7212 Latitude 3301 Latitude 3390 2-in-1 Latitude 3400 Latitude 3420 Latitude 3500 Latitude 3520 Latitude 5285 2-in-1 Latitude 5289 2-in-1 Latitude 7210 2-in-1 Latitude 7275 Latitude 7370 Latitude 7389 2-in-1 Latitude 7400 2-In-1 Latitude 9510 XPS 13 (7390) 2-in-1 XPS 13 (9365) 2-in-1 XPS 13 (9380)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.